ステンレス作業台 H枠(SUS430)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40229413 品番 HTHW-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質(天板)SUS430 高さ(mm)800 間口(mm)600 奥行(mm)600 均等耐荷重(kg)150 幅(mm)600 質量(kg)10 タイプH枠 天板耐荷重(kg)120 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)0.8 材質(枠)SUS430 材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
※キャスター付きではございません。キャスター付きはオーダーメイド作業台からご注文をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50331251
2023-10-05
用途:
シール発行作業
製造業

今までの作業台より高さがあり、作業しやすくなった。

対象商品:
50331312
2019-01-15
用途:
卓上クリーンベンチ置き場
製造業

しっかりした作りでありながら重量がありすぎず、室内での移動も楽なので助かります。実際の運用はこれからですが用途には十分な品のようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする