RXシリーズ ハンディトーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40229788 品番RX-023DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュなデザインのレクシードシリーズ 大型ハンディトーチ
単2アルカリ電池x3本使用で最大900ルーメンの高出力
Max/High/Mid/Ecoの4段階照射
スライドフォーカスコントロールでスポット、ワイドの照射角を無段階調整

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ 質量(g)448 全光束(Lm)900 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 寸法(Φ×mm)40.0×239.0 使用電池単2アルカリ電池x3本(別売) 明るさ(Lm)900〜50 照射距離(m)273 点灯時間2〜45時間 落下衝撃(m)(耐久)2
注意
単2アルカリ乾電池x3本(付属)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする