タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
種別
内径ねじ用
注文コード
40230136
品番
11IRA60-B AH725
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・種別
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
仕様
ピッチ:0.5〜1.5mm、山数:48〜16
種別
内径ねじ用
タイプ
内径ねじ切り用チップ 11IR/L形
寸法t(mm)
0.9
ねじの種類
汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)
6.35
適合ねじ
60°ねじ用
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
0.7
コーナー半径(mm)
0.04
適合工具
TungThreadシリーズ SNR/L、CNR/L形
チップブレーカ
ブレーカつき
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります