マウスパッド/CORDURA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40230795 品番MP-CD01BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、高耐久・高強度なCORDURA(R)生地を採用したCORDURA(R)マウスパッドです。 生地表面の凹凸によりポインターが飛びにくく、細かい作業に適しています。 表面はマウスが滑りすぎず、ほどよいグリップ感があり、快適なマウス操作が可能です。 マウス操作の範囲/方向に合わせて、縦向きでも横向きでも使用できるシンプルなデザインです。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※メーカー従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面にはゴム素材を採用し、マウスを強く動かしてもずれにくく、安定した操作が可能です。

仕様【リストレスト】× 材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー ブラック 質量(g)118 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×5.5
注意
※マウスの仕様や固体差により一部正常に動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする