マウスパッド/CORDURA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40230804 品番MP-CD01GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、高耐久・高強度なCORDURA(R)生地を採用したCORDURA(R)マウスパッドです。 生地表面の凹凸によりポインターが飛びにくく、細かい作業に適しています。 表面はマウスが滑りすぎず、ほどよいグリップ感があり、快適なマウス操作が可能です。 マウス操作の範囲/方向に合わせて、縦向きでも横向きでも使用できるシンプルなデザインです。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※メーカー従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面にはゴム素材を採用し、マウスを強く動かしてもずれにくく、安定した操作が可能です。

色(本体)グレー 仕様リストレスト有無種類:なし 適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス 材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー 質量(g)118 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:180×230×5.5
注意
※マウスの仕様や固体差により一部正常に動作しない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40230804 MP-CD01GY 40230795 MP-CD01BK マウスパッド/CORDURA エレコム マウスパッド/CORDURA エレコム 1個 1,698 税込1,868

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする