シリコン×メモマウスパッド/XLサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40230813 品番MP-SR02BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

油性ボールペンでメモが書けるメモエリアが付いたシリコンマウスパッドです。 油性ボールペンで書いたメモは消しゴムで消すことが可能です。マウス操作エリアは、表面に凹凸を施すドットスクエア加工により、マウスの読み取りをサポートしカーソルが飛びにくく、快適なマウス操作を実現します。 表面にさらさらとした質感の特殊コーティングを実施し、マウスが滑りすぎず、快適に操作可能です。 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面は吸着性があり、デスク上でずれにくく、ぴったりフィットします。

色(本体)ブルー 仕様リストレスト有無種類:なし 適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス 材質シリコン 質量(g)80 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:219×160×2
注意
※メモエリア以外での記入は文字が消せないため記入しないでください。※マウスの仕様や固体差により一部正常に動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする