生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40230856 品番MP-TSRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスクに置いて、肌触りや風合いなどの素材感を楽しめるテクスチャマウスパッドです。 ハンドバッグなどの服飾雑貨に用いられるフェイクスウェードを使用しています。 温かみにある上質な肌触りと発色で、デスク周りを彩ります。 表面はほどよいグリップ感があり、快適なマウス操作が可能です。 マウス操作がしやすいよう大きめにサイズを調整しています。※メーカー従来品MP-112シリーズ面積比1.5倍。 BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。裏面には、デスクの上でズレにくいノンスリップ素材を採用しています。

色(本体)レッド 仕様リストレスト有無種類:なし 適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス 材質表面:ポリエステル、芯材:PVC、裏面:PU 質量(g)109 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸:180×230×4
注意
※マウスの仕様や固体差により一部正常に動作しない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40230856 MP-TSRD 40230847 MP-TSBK 生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード エレコム 生地テクスチャマウスパッド/フェイクスウェード エレコム 1個 2,098 税込2,308 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする