チップ ER/L-60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5個)材質AH725仕様ピッチ:0.5~3.0mm、山数:48~8注文コード40231387品番16ERAG55 AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
寸法l3(mm)1.2寸法t(mm)1.7材質AH725コーナー半径(mm)0.07チップブレーカブレーカなし仕様ピッチ:0.5~3.0mm、山数:48~8種別外径ねじ用タイプ外径ねじ切り用チップ 16ER/L形ねじの種類汎用55°ねじ内接円直径(Φmm)9.525適合ねじ55°ねじ用勝手右勝手適合工具TungThreadシリーズ CER/L形RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4023138716ERAG55 AH7256628502516ERAG55 AH725画像準備中チップ ER/L-60タンガロイ1箱(5個)
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする