USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2.0※コネクタ含まず 注文コード40231748 品番MPA-ACS20NRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品はケーブル長12種類から選べます 他の種類を見る

USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 3種類の新設計を採用し、特に断線しやすいコネクタ付け根部分の耐久力を高めています。※メーカー従来品の10倍の耐久試験に合格。 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面のキズを防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電子電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)2.0※コネクタ含まず コネクタ形状USB2.0Standard-Aオス-USBType-Cオス レッド 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USBStandard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USBType-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 ケーブル種類ナイロンメッシュ・ストレート 適合用途充電・データ転送用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40231748 MPA-ACS20NRD 40231723 MPA-ACS20NBK USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム USBケーブル A-C USB2.0 認証品 高耐久 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,398 税込2,638

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40231687
2021-04-04
用途:
車でのスマホ充電用です。
建設業・工事業

車でのスマートフォンの充電用に購入。もう少しケーブルが柔らかいと良かったなあ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする