キーボード ワイヤレス 無線 USB 薄型 フルサイズ メンブレン マウス付き 3ボタン ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40231818 品番TK-FDM110MBK
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 クリック感の軽い無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線薄型コンパクトキーボード。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。
レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。
キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。

セット内容無線薄型フルキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 ブラック 質量(g)【キーボード】約505※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2 電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 分解能【マウス】1600カウント 対応【マウス・レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB キー配列109キー(日本語配列) LED色【マウス】ブルー 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5 ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 連続動作時間【マウス】約384時間 キーピッチ(mm)19 連続待機時間【マウス】約1041日 ホイール数【マウス】1個 電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 ホットキー数12キー 読取方式【マウス】光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:462

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする