曜日別特売
M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204

M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204
M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204
M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204
M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204
M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204
M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204
M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204
M-FPG3DBSBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232204

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 静音 エコボタン付 チルトホイール搭載 コンパクト MICRO GRAST SWITCH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40232204品番M-FPG3DBSBK
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

静音スイッチ搭載で、音が気になる場所や時間帯での使用に最適! エコボタンやチルトホイールを搭載した2.4GHz帯ワイヤレスBlueLEDマウス”MICRO GRAST SWITCH”。

ブラックサイズM質量(g)【マウス本体】約51.0※電池を含まず電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応、【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】50.0×90.0×32.0、【レシーバー】18.0×15.0×6.3機能【横スクロール機能】○通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約235時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約499日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする