M-FBG3DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232213

M-FBG3DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232213
M-FBG3DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232213
M-FBG3DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232213
M-FBG3DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232213
M-FBG3DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232213
M-FBG3DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232213
M-FBG3DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH エレコム 40232213

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED エコボタン付 チルトホイール搭載 MICRO GRAST SWITCH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40232213品番M-FBG3DBBK
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

こまめに電源をON/OFFできるエコボタン付き! チルトホイール搭載の2.4GHz帯ワイヤレスBlueLEDマウス”MICRO GRAST SWITCH”。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)【マウス本体】約36.0※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応、【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レシーバー】18.0×15.0×6.3、【レシーバー】13.1×18.2×5.0機能【横スクロール機能】○通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約75時間連続待機時間約468日ホイール数1個電池使用可能期間約166日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする