タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
仕様
山数:40
注文コード
40233277
品番
22IR40TR AH725
参考基準価格(税別)
¥24,050
販売価格(税込)
¥20,339
販売価格(税別)
¥
18,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
仕様
山数:40
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
2.5
ねじの種類
30°台形ねじ
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
2.0
コーナー半径(mm)
-
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります