タンガロイ
チップ IR/L-60
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
T313V
TH10
AH725
T313V
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
40233496
品番
22IRN60 T313V
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥21,439
販売価格(税別)
¥
19,490
バスケットに入れる
材質
T313V
仕様
ピッチ:3.5~5mm、山数:7~5
種別
内径ねじ用
寸法t(mm)
2.5
ねじの種類
汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
右勝手
寸法l3(mm)
1.7
コーナー半径(mm)
0.25
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります