ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
先端交換式ハーベスタバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
イワフジGP25F,25T
サイズ
59cm
注文コード
40233613
品番
859BM5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
イワフジGP25F,25T
サイズ
59cm
ピッチ
.404”
ゲージ
.080”(2.0mm)
コマ数
18HX-70E