ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
先端交換式ハーベスタバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
イワフジ:GP532,35A,35F,35T,GP25V KETO:100/150 他
サイズ
64cm
注文コード
40233629
品番
863BM5
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
イワフジ:GP532,35A,35F,35T,GP25V KETO:100/150 他
サイズ
64cm
ピッチ
.404”
ゲージ
.080”(2.0mm)
コマ数
18HX-74E