ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
先端交換式ハーベスタバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
イワフジ:GP45A,i50A,i50T KETO:150/500 他
サイズ
75cm
注文コード
40233638
品番
873BM5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
イワフジ:GP45A,i50A,i50T KETO:150/500 他
サイズ
75cm
ピッチ
.404”
ゲージ
.080”(2.0mm)
コマ数
18HX-85E