ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
先端交換式ハーベスタバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合
コベルコ:KG04SF-2,KG04SS-2,KG04SF-3 他
サイズ
90cm
注文コード
40233647
品番
883BM5
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
コベルコ:KG04SF-2,KG04SS-2,KG04SF-3 他
サイズ
90cm
ピッチ
.404”
ゲージ
.080”(2.0mm)
コマ数
18HX-99E