曜日別特売
KB-25 刈払機用肩掛バンド セフティー3 40234126

 

KB-25 刈払機用肩掛バンド セフティー3 40234126
KB-25 刈払機用肩掛バンド セフティー3 40234126
KB-25 刈払機用肩掛バンド セフティー3 40234126

刈払機用肩掛バンド

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40234126
品番
KB-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。

用途
刈払機用肩掛バンド
ベルト幅(mm)
30
仕様
ワイドパッド
寸法(mm)
70×340(肩パット)
質量(g)
150
ベルト長さ(mm)
1400(最長)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40234126KB-2570814757KB-25AKB-25 防振肩掛バンド シングル セフティー3 70814757防振肩掛バンド シングルセフティー31個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234135
2026-05-25
用途: 畔の草刈
農・林・水産業

購入から6年弱、草刈機を引っ掻ける部分のパットに穴が開いてきたので、買い替えようかと思ったのですが、廃盤なんですかね。
特に不具合なく長く使えたので同じものが変えず残念です。

対象商品 : 40234135
2020-09-24
用途: 草刈時
農・林・水産業

KB-27を購入しました。長時間の作業の場合は力が分散されて疲労感が違います。

対象商品 : 40234126
2020-06-05
用途: 草刈り
卸売・小売業

クッション部分が厚く、振動をとても吸収してくれる。

対象商品 : 40234126
2021-06-29
用途: 草苅作業に

丈夫な作りで大変満足しています。価格も安く、お買い得です。

対象商品 : 40234126
2020-02-13
用途: 草刈り機の肩掛け
運輸・通信業

使っている草刈り機ベルトが、まあまあ朽ちてウレタン部分がむき出しになってきたので、交換しました、快適です。

対象商品 : 40234135
2018-09-04
用途: 農作業時などの草刈りで使う
アロウライフ企画その他業種

体にフィットして疲れが軽減されて使いやすいし丈夫である。

対象商品 : 40234126
2020-09-06
用途: 小型刈払い機

以前使っていた他社製品はカラビナ部分に亜鉛合金を使った物でそこから壊れてしまったので
代替品としてこれを購入

金具がすべて鉄製で丈夫そうなのは良いところです
ベルトがオレンジ色なのも 暗い林や緑の草の上で目立つので良い

しかし 肩当てパッドとベルトとの間の摩擦が非常に弱く
簡単にパッドの位置がズレてしまうので何度も修正を余儀なくされるのが煩わしい
またパッドの表面がナイロン帆布で滑り止めが無いので肩の上でズリ落ちやすいのも残念

ちょっとした工夫でグッと使いやすくなるはずなので改善を求めたい

対象商品 : 40234126
2017-07-11
用途: 草刈り機の肩掛けベルトを交換
農・林・水産業

瀬尾意識の草刈り機の肩掛けベルトの交換用に2セット購入しました。なかなか使い心地が良いです。長さもちょうどの寸法でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする