KB-20 刈払作業用サロペットパンツ セフティー3 40234162 KB-20 刈払作業用サロペットパンツ セフティー3 40234162 KB-20 刈払作業用サロペットパンツ セフティー3 40234162

刈払作業用サロペットパンツ

(69件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40234162 品番KB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。
エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。
膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。
大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。
表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。

サイズフリー 用途刈払保護具 材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 質量(g)227

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 刈払機用保護具シリーズ
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234162
2024-06-15
用途:
草刈り、薮片付け 等等
教育・研究機関

生地もしっかりしており、使用後も干しておけば汚れははたき落とせるので、使い勝手が良いです。また、着脱ラクで、スパッツを付けないでも長靴に草片や小石などが入らないので重宝してます。

対象商品:
40234162
2024-02-01
用途:
草払作業用

ズボンに草の切れっ端や汁が付かずに、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
40234162
2023-06-23
用途:
草刈り
製造業

薄い生地ですが夏の草刈作業には良いと思います。裾の丈が短いので長靴に入れ込んでも邪魔になりません。男性が着て作業するにはやや小さめ、背中のひもが短いので体格のよい方むけの大きなサイズがあると良いです

1人が参考にしています
対象商品:
40234162
2023-07-28
用途:
草刈り作業の時
卸売・小売業

ナイロンカッターで草刈り作業をする時は草のクズが飛んで作業服が大変になっていましたが、この作業サロペットパンツを装着して作業をするととても快適です、作業後の洗濯も楽ちんです。

対象商品:
40234162
2023-09-15
用途:
清掃作業、除草作業

この手のパンツなかなか見つからず普段用に購入しました。

対象商品:
40234162
2023-01-05
用途:
草刈り作業時に
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

特に問題なく使用できるし、同じものを前回約1年使用したが使用感は良かった。
ただ、できれば腰回りを固定するヒモ(カチット付き)が後ろで止めるのではなく、前で止められるようもっと長くしてほしい。
それとできればポケットを1か所は設けてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
40234162
2023-03-09
用途:
草刈り作業時

リィーズナブルで使い易く十分利用させて頂いています。

対象商品:
40234162
2021-07-10
用途:
草刈りの時
運輸・通信業

以前は、草刈り機の作業の時、作業着に草が、付着しなかなか落ちなくてたいへんでした。このサロペットに出会い助かります、ムレもあまり気にならず作業できました。エプロンと違って履くタイプですので斜面も動きやすかったです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする