ZAT-H24B ジズライザーエアー 北村製作所 40234205 ZAT-H24B ジズライザーエアー 北村製作所 40234205 ZAT-H24B ジズライザーエアー 北村製作所 40234205 ZAT-H24B ジズライザーエアー 北村製作所 40234205

ジズライザーエアー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40234205 品番ZAT-H24B
参考基準価格(税別)¥2,478 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。
凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。
チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。
ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。
刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。
ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。

適合
取付径:12mm以下
ナット式、ボルト式
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個 寸法(mm)100Φ×24.6 質量(g)約98 付属コード丸Φ2.4×200mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234205
2023-10-04
用途:
草刈

3通りに使用できるのが良い。今までジズライザーを使用してきたが、このエアーは、金属を付けたままナイロンコードがセットできるので、金属刃を外さなくても、先に広い面積を金属刃だけで地面を滑らせながら刈っておいて、隅の方とか杭などがあるところは、ナイロンコードを差し込むだけで、際まで刈れる。今までは、ナイロンコードに付け替えていたので手間が省けて良い。もちろん、最初から金属刃を外して、ナイロンコードだけでも刈れるので草の種類、生え方や場所に応じて変えられて良い。ただ、広い面積をナイロンコードを付けたまま、早く動かして刈ると、ナイロンコードが金属刃に接触して短くなるので注意が必要。

1人が参考にしています
対象商品:
40234205
2023-02-08
用途:
草刈作業
有限会社河村造園 様 (製造業)

鉄刃と併用して効率よく作業ができるので大変重宝しています。

対象商品:
40234205
2018-07-05
用途:
家の芝や雑草刈りに使用
その他業種

丸山26CC-U字ハンドル機で使用、地面を滑らせるようにして使ってる。

1人が参考にしています
対象商品:
40234205
2016-05-23
用途:
畑にて使用する 土手面の雑草刈及び収穫後の野菜残物の刈り取り及び粉砕に使用する
農・林・水産業

野菜残物を粉砕化して耕うん機により土と攪拌処理している。
この時時には茎や幹が固いのでナイロン刃だけではさい細分化出来ないので刈刃+ナイロン刃を使っているが
ナイロン刃が刈刃に切られる気がする刈刃とナイロン刃が上下逆ではまずいのか

2人が参考にしています
対象商品:
40234205
2015-07-16
用途:
広場での草刈り

あぜ道での草刈りは買った草が散り場身田植えをした田への飛び散りが多くて使えない。広場など広い範囲での草刈りには根元まで枯れていいと思う

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする