ジズライザーエアー替コード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30本) 注文コード 40234223 品番 ZCT-A28L20
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

安心の日本製ナイロンコードです。
純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。
切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。
梱包ケースはそのままベルトにかけられます。
持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。

適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B 寸法(mm)A-44884 形状丸型 乳白色 長さ(m)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
農作業の草刈作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

既に何回も使っています。
交換頻度が多いように思えますが、仕方が無いと思います。
長尺の交換式のものは、交換するのが結構手間なのに比べて、このコードは、交換が楽ちんです。

対象商品:
40234214
2024-05-08
用途:
草刈りのときに使います
その他業種

耐久性抜群でびっくりしました。ナイロンコードの優良品です。

対象商品:
40234223
2017-10-14
用途:
草刈り後,再度生えかけてきたときに使用。
その他業種

そこそこに,長持ちをしている。刈払刃と一緒に使用しているが,刃に影響されることなくしっかりと仕事をしてじゅれている。

対象商品:
40234214
2015-10-29
用途:
小さな草の刈込

一本の替え刃式なので場所によっては、飛散してはいけない場所などの時に取り外しが十なので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする