アルミ柄ステンレス刈払鎌

(7件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40234607 品番195MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。
アルミパイプ柄で軽量設計です。

刃長(mm)195 柄長さ(mm)900 全長(mm)1000 用途除草作業用 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ 質量(g)336 刃の種別片刃、全鋼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234607
2023-10-11
用途:
倉庫の草刈り
妹尾塗装工業 様 (建設業・工事業)

少し刃が柔らかい気がする。もう少し刃が重たいほうがいいです

1人が参考にしています
対象商品:
40234607
2020-08-21
用途:
土手、畑の草刈り
その他業種

取っ手が長い物を初めて使いましたが作業しやすく切れ味も良いです。アルミ製品の鎌も初めてなので使い続けて良ければ買い足したいです。

対象商品:
40234607
2020-04-28
用途:
雑草刈り
製造業

しゃがまずに草が刈れるので作業が少し楽になりました。

対象商品:
40234607
2019-06-08
用途:
草刈り
サービス業

軽くて、使いやすくて、疲れにくくていいとおもいます。

対象商品:
40234607
2018-07-02
用途:
庭作業時
その他業種

軽くて切れ味抜群です。
しかも安いです。
全く疲れません。

1人が参考にしています
対象商品:
40234607
2017-01-30
用途:
不要物(紙・テープ等)のカット

よく切れて、軽いので作業がラク。
価格もそれほど高くなくていい品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40234607
2015-03-17
用途:
草刈

柄が長いので腰を曲げずにすむので楽です。
しかもアルミ柄なので、長さの割りに軽いです。
切れ味も悪くない。
ステンレスなので、たまにしか使わなくてもメンテナンスの心配がない。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする