合鎌

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40234704 品番 180MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

除草作業用です。
柔らかい草、硬い草の草刈用。
鋼付刃で切れ味抜群。

用途草刈り鎌 仕様刃部:鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)180 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)390×195×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234695
2015-03-21
用途:
雑草刈り

良く切れます。長年手入れをしていない空き家の雑草刈りに使っています。刃先が鋭いので使用時には注意が必要です。今までに、5回使用し、約50u程度の除草(紫つる草なので茎も太く除草のし甲斐があります。)をしましたが、刃こぼれもほんの少ししか発生していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする