鞘入腰鉈 片刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)700 注文コード40234853 品番180MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

枝打ち、薪割り用です。
鋼付刃で切れ味抜群。

寸法(高さ×幅×奥行)(mm)380×80×40 用途 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)700 刃の種別片刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234862
2023-02-20
用途:
庭仕事、登山
電気保安札幌 様

若干バランスが悪いが相性の問題だろう。
使い慣れてくれば、良くなるかもしれない。
40cm以上あるのが嬉しい。
鋼は国産なので信用できる。なまくらにはうんざりしていたので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする