195MM 鞘入腰鉈 片刃 千吉 40234862

鞘入腰鉈 片刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)760 注文コード40234862 品番195MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

枝打ち、薪割り用です。
鋼付刃で切れ味抜群。

刃わたり(mm)195 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)430×80×45 用途 仕様鋼付 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)760 刃の種別片刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234862
2023-02-20
用途:
庭仕事、登山
電気保安札幌 様

若干バランスが悪いが相性の問題だろう。
使い慣れてくれば、良くなるかもしれない。
40cm以上あるのが嬉しい。
鋼は国産なので信用できる。なまくらにはうんざりしていたので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする