両手用竹割

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40234914 品番 86MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
形状3分割 内径(Φmm)86 幅(mm)280 奥行(mm)105 高さ(mm)60 用途竹割り 材質鋳鉄 質量(g)740

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40234923
2018-06-17
用途:
竹での工作
電気・ガス・熱供給・水道業

本体の内径だけではなく竹の割れるサイズを表示が欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
40234914
2018-01-25
用途:
単純に竹垣作りの材料作り。

以前、四つ割りを購入。今回は三ツ割を追加購入。直径が四つ割りより小さく使いやすい。

対象商品:
40234941
2016-11-01
用途:
竹串製作
農・林・水産業

近所のホームセンターには4ツ割しか売っていなかったので、6ツ割が買えてよかったです。写真では持ち手の端の黄色部分はゴムカバーが付いているものと思っていましたが、色を塗り替えているだけでした。残念!

対象商品:
40234932
2016-11-11
用途:
生垣の竹割り
農・林・水産業

綺麗に簡単に割ること出来ました。

対象商品:
40234914
2015-11-23
用途:
個人的
農・林・水産業

サイズが小さすぎました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする