ノーブランド
ノーブランドの 土農具
ノーブランドの クマデ/根かき
アミ付PC忍者くまで
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235273
品番
イエロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
潮干狩り用です。
貝を逃がしにくい網目付き。
材質
刃部:刃物鋼
全長(mm)
220
用途
クマデ
質量(g)
240
刃長(mm)
70
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
刃物鋼
先幅(mm)
110