龍馬
龍馬の 除草具
龍馬の ネジリ鎌
ねじり鎌 鋼付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40235447
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
除草作業用です。
平面から隅っこまで。
鋼付刃で切れ味抜群。
用途
草取り鎌
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)
330
高さ(mm)
45
質量(g)
220
刃幅(mm)
130