セキセイ
セキセイの ノート・メモ
セキセイの ノート
セキセイの ノートカバー
アクティフV スマポケノートカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5
注文コード
40235519
品番
ACT-5855-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ノートと一緒にプリントやペンも収容できる持ち歩きに便利なノートカバー。
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
開閉がスムーズなフラップ付!
サイズ
B5
色
コバルトブルー
用途
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
厚さ(mm)
表紙:0.4
材質(本体)
表紙:再生PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×210×10
ポケット
ファスナーポケット、ノート差し込みポケット、オープンポケット
グリーン購入法
適合
注意
※ノート収容サイズはセミB5サイズ(W179×H252)、30枚程度のものをご使用ください。