ACT-5855-BK アクティフV スマポケノートカバー セキセイ 40235546 ACT-5855-BK アクティフV スマポケノートカバー セキセイ 40235546 ACT-5855-BK アクティフV スマポケノートカバー セキセイ 40235546 ACT-5855-BK アクティフV スマポケノートカバー セキセイ 40235546 ACT-5855-BK アクティフV スマポケノートカバー セキセイ 40235546

アクティフV スマポケノートカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5 注文コード40235546 品番ACT-5855-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ノートと一緒にプリントやペンも収容できる持ち歩きに便利なノートカバー。
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
開閉がスムーズなフラップ付!

サイズB5 ブラック 用途会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。 厚さ(mm)表紙:0.4 材質(本体)表紙:再生PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)268×210×10 ポケットファスナーポケット、ノート差し込みポケット、オープンポケット グリーン購入法適合
注意
※ノート収容サイズはセミB5サイズ(W179×H252)、30枚程度のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする