セキセイ
セキセイの ノート・メモ
セキセイの ノート
セキセイの ノートカバー
アクティフV スマポケノートカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
40235555
品番
ACT-5855-T
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ノートと一緒にプリントやペンも収容できる持ち歩きに便利なノートカバー。
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
開閉がスムーズなフラップ付!
サイズ
B5
色
クリア
用途
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
厚さ(mm)
表紙:0.4
材質(本体)
表紙:再生PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×210×10
ポケット
ファスナーポケット、ノート差し込みポケット、オープンポケット
グリーン購入法
適合
注意
※ノート収容サイズはセミB5サイズ(W179×H252)、30枚程度のものをご使用ください。