セキセイ
セキセイの ノート・メモ
セキセイの ノート
セキセイの ノートカバー
アクティフV スマポケノートカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A5
色
ローズ
注文コード
40235573
品番
ACT-5955-RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ノートと一緒にプリントやペンも収容できる持ち歩きに便利なノートカバー。
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
開閉がスムーズなフラップ付!
用途
会社や学校で使用するノートやスケジュール帳の持ち歩きに。
母子手帳ケースとして母子手帳や診察券、補助券などの持ち歩きに。
サイズ
A5
色
ローズ
厚さ(mm)
表紙:0.4
材質(本体)
表紙:再生PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×178×10
ポケット
ファスナーポケット、ノート差し込みポケット、オープンポケット
グリーン購入法
適合
注意
※ノート収容サイズはセミA5サイズ(W148×H210)、30枚程度のものをご使用ください。