曜日別特売
- クエン酸 モノタロウ 40235634

 

- クエン酸 モノタロウ 40235634
- クエン酸 モノタロウ 40235634
- クエン酸 モノタロウ 40235634
モノタロウ

クエン酸

(10件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個(400g)注文コード40235634品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水に溶けやすく、頑固な汚れ落としに使用できます。

用途シンクや水回りの清掃に成分クエン酸液性酸性
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※塩素系の製品と混ぜると塩素ガスが発生して危険ですので、絶対に混ぜないでください。
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 加湿器の掃除

安価で大変助かっていました。
再販売を希望しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40235634
2022-09-09
用途: ポットの掃除や、食洗器に使っています
卸売・小売業

電気ポットには、大さじ1を使い、沸騰させて2,3時間置けばピカピカです。食洗機には月一回大さじ3をいれ、通常モードでまわしてつかっています。においもとれて良いです。

対象商品 : 40235634
2021-12-20
用途: お風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

お風呂のカビを取りたくて買いました。犬がいるので強烈な匂いのするものは使えなくて、、安価なのでたっぷり使えて綺麗になりました。少しこすらないと落ちませんが人間も目も痛くならないし、ゆるい掃除にピッタリだと思います。

対象商品 : 40235634
2021-12-12
用途: 加湿器の清掃

いつのまにかクエン酸までモノタロウ。
白2/3赤1/3のパッケージはモノタロウブランドを連想する良いデザイン。
気化式加湿器のカルキ落としに使用しています。

対象商品 : 40235634
2021-11-24
用途: 加湿器清掃
松田運送株式会社運輸・通信業

加湿器やフィルターを定期的に清掃する時に使用してます。

対象商品 : 40235634
2021-03-01
用途: 冷水筒、加湿器等の洗浄に

お湯に溶かして、カルシウム分が付く器機を浸け置きします。冷水筒はきれいになるし、濃縮率の高いものでもあらかた落ちてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 40235634
2021-12-17
用途: 製品の原料として
製造業

少し中で固まっています。手で砕くと派手に飛び散るので注意が必要です。それは大きな欠点ではないので総合的に満足しています。

対象商品 : 40235634
2021-01-22
用途: 清掃時
卸売・小売業

シンプルな商品でいろいろな用途に安心して使用できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする