ステンレス ツル長 南京錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235668 品番No.5000-25L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。

ロックキー式 用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー 本体寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする