No.5000-25 KA ステンレス南京錠(同一キー) ガードロック 40235704

ステンレス南京錠(同一キー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(mm)25
内容量1個注文コード40235704品番No.5000-25 KA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。
サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。

用途
ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー本体寸法(mm)25

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ステンレス製南京錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする