ステンレス南京錠(同一キー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40235738 品番 No.5000-50 KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。
サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。

ロックキー式 用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。 付属品鍵3本付き 材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 シルバー 本体寸法(mm)50

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 ステンレス製南京錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする