No.270-CR 〒錠(ポストジョウ) ガードロック 40235756

〒錠(ポストジョウ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード40235756品番No.270-CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。
・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!!
・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません
・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる!
・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!

ロックダイヤル式材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする