No.5150 屋外用番号可変錠 ガードロック 40235765 No.5150 屋外用番号可変錠 ガードロック 40235765

屋外用番号可変錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235765 品番No.5150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。
お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。
サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。

材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス 用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。 付属品番号設定キー 寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする