SGP-30 レディース植木鋏 千吉 40235885

レディース植木鋏

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード40235885品番SGP-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。
錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。
すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。

用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40235885
2024-05-08
用途: 花や植木の手入れ
その他業種

いつも庭の花や植木の剪定などに使っています。この商品に変え変えたら切れ味が良くて手入れが楽しくなりました。

対象商品 : 40235885
2023-06-26
用途: 庭の剪定
サービス業

小さな手でもよく切れました。
女性でも扱いやすいハサミです。

対象商品 : 40235885
2023-05-16
用途: 庭木剪定と畑作業に使用
その他業種

以前にも購入したが、畑で紛失したため再購入、使いやすい鋏です。今回は2個購入です。

対象商品 : 40235885
2021-11-16
用途: 庭木の整理
メイコースポーツ卸売・小売業

切れやすくて満足しています手にフットしてこれからも使用がふえそうです

対象商品 : 40235885
2021-07-06
用途: ガーデニング
その他業種

使いやすいサイズで良く切れます。特に不具合なく使用しています。

対象商品 : 40235885
2020-09-04
用途: 小枝の剪定など
サービス業

商品が届いた時は、想像していたより大きいように感じたが使ってみると動きが滑らかで切れ味も良く使いやすい。

対象商品 : 40235885
2020-07-20
用途: ガーデニング
その他業種

軽くて動きが滑らかで使いやすい。切れ味も良く、DIYでも活躍中。

対象商品 : 40235885
2017-10-06
用途: 軽い

指が痛くならず尚且つ軽くて使いやすいです。
ダンボールなどもこれで切ってしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする