SSP-1 採園鋏 小型 千吉 40235964

採園鋏 小型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40235964 品番SSP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

園芸作業全般用です。
万能タイプで多用途に使えます。

用途園芸鋏 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 全長(mm)155 質量(g)60 刃長(mm)45 切断能力(mm)(生木)5 使用目的園芸鋏

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40235964 SSP-1 69964685 SSP-15 ガーデニング鋏 小型刃 千吉 ガーデニング鋏 小型刃 千吉 1個 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40235964
2017-10-06
用途:
ネットの切断
卸売・小売業

扱いやすく、切れ味も良く気に入りました。また購入します。

対象商品:
40235964
2017-04-29
用途:
不要な芽切りや、細かな剪定など
株式会社M.C.D. 様

切れ味も素晴らしく、持った時のバランスも良いので、非常に使い易い鋏です。

対象商品:
40235964
2016-04-12
用途:
野菜の収穫時に使用します。
農・林・水産業

とても使いやすく良く切れるので満足しています。今まで何回も他店で購入していました。この度はクーポンが手に入ったので購入させていただきました。ただ問題は私が購入している地元のホームセンターより価格が10パーセント以上高いのでクーポンがなければ買えません。

対象商品:
40235964
2015-02-18
用途:
トマトの収穫
農・林・水産業

他の物より安価で使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする