窓・ぼー犯錠Sタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3セット) 注文コード40235966 品番No.545-3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。
・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付)
・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!
・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし!
・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK!
・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。
・上下開閉窓にも対応します。

用途サッシュ窓用補助錠 付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上) 寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55 キー3本
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
※ブロンズ色のレールは、ご使用とともに本体との摩擦で表面処理が剥げる場合がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする