No.540-B 窓・ぼー犯錠 ガードロック 40235975

 

No.540-B 窓・ぼー犯錠 ガードロック 40235975
No.540-B 窓・ぼー犯錠 ガードロック 40235975
No.540-B 窓・ぼー犯錠 ガードロック 40235975

窓・ぼー犯錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
ブロンズ
内容量1個注文コード40235975品番No.540-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
レール:ステンレス製
キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
用途サッシュ窓用補助錠付属品両面キー2本寸法(mm)30.6×120ブロンズ
注意
※2020年11月製造元出荷分より本体へのキズ防止のため、ビスの付属を取り止めております。予めご了承ください。
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
ゴムの色がサッシ枠等に色移りする場合があります。あらかじめご了承くださいませ。

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 窓・ぼー犯錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする