窓・ぼー犯錠 ダブルレール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40235993 品番 No.540-WB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げ
レール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)
キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
用途サッシュ窓用補助錠 ブロンズ
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
ゴムの色がサッシ枠等に色移りする場合があります。あらかじめご了承くださいませ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
引き違い窓の開放量制限
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

とても、よく考えられた製品だとは思います。
防犯を意識する製品なので、取付用のビスは同封してほしいです。
そして、同封の両面テープを利用すると、その分、ガラス障子枠からの浮き上がりが大きくなり、反対側のガラス障子に干渉します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする