曜日別特売
No.540-WS 窓・ぼー犯錠 ダブルレール ガードロック 40236009

窓・ぼー犯錠 ダブルレール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード40236009品番No.540-WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げ
レール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)
キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
用途サッシュ窓用補助錠シルバー
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。
ゴムの色がサッシ枠等に色移りする場合があります。あらかじめご了承くださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 引き違い窓の開放量制限
株式会社やよい商会不動産業

とても、よく考えられた製品だとは思います。
防犯を意識する製品なので、取付用のビスは同封してほしいです。
そして、同封の両面テープを利用すると、その分、ガラス障子枠からの浮き上がりが大きくなり、反対側のガラス障子に干渉します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする