SGS-2 アルミ柄片手芝生鋏 千吉 40236034

SGS-2 アルミ柄片手芝生鋏 千吉 40236034
SGS-2 アルミ柄片手芝生鋏 千吉 40236034

アルミ柄片手芝生鋏

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード40236034品番SGS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。
軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。
狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。
錆に強いステンレス刃を採用しています。
使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。

用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ全長(mm)320刃長(mm)140材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ質量(g)240使用目的手入れ切断対象芝生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: 庭の芝の縁の整備

庭の芝は、広いところは草刈機(ビニールひも)で刈れますが、縁は鋏で整えています。よく切れますが、刃を回転できないので、手で刃の向きを調整しています。

対象商品 : 40236034
2024-09-16
用途: 芝生の頭刈り
サービス業

入手するまではハサミをつかっていたが、格段に頭刈りしやすくなり感激です!切れ味もよく、一度にたくさんかれるので申しぶんなしです。連続で操作するならある程度握力が必要なので女性の方は手がつかれるかもしれません。

対象商品 : 40236034
2023-07-13
用途: 芝生の手入れ
レックストレーディングカンパニー

芝刈り機では入れない狭い場所や、縁の部分の仕上げに使っています。
以前は倍以上する価格の製品を使っていましたが、2年くらいですぐに切れなくなってしまいました。
こちらは切れ味に差はなく、また軽いのでとても使いやすいです。

対象商品 : 40236034
2023-07-05
用途: 庭の草刈

初めて垂直方向に握って鋏が横方向に切ってくれるグッズを買いました。草刈り機を使うにはあまりにも石や焼物が多いので、今回はこの鋏を使いました。感想としては、弱そうな雑草にはいいけど、硬めのススキとかになってくると切りにくいこともあります。今日初めて使いましたが、なんとなくですが長持ちしそうな感じはしませんでした。毎日使ったら1か月も持たない感触でした。それに木の枝とかになると硬すぎて切れません。少しの雑草が生えている庭とかには向いていると思います。

対象商品 : 40236034
2023-09-20
用途: 芝刈りに利用
しみ抜き工房クリーニングたむらサービス業

ブロックなどの際の芝刈りに利用しています。切れ味もよくなかなかの逸品ですね

対象商品 : 40236034
2023-05-15
用途: 芝の剪定

芝の際や。木々の間、隙間の芝刈に。どーしても仕上げは手作業に。
これは小型でシンプル、握りも軽く良いですね。

対象商品 : 40236034
2022-11-05
用途: 庭、駐車場のシバの手入れ
けいたろう急便

庭とちょっと離れた駐車場のシバの手入れに。
安くて切れ味も満足だったので、気付いたときにすぐ使えるよう
それぞれの物置きに置くために2本目購入です。

対象商品 : 40236034
2022-09-09
用途: 庭の隅の芝刈り
葛城エンジニアリングサービス業

使いやすいデザインですね。
庭の隅の入り組んだところの芝刈りに使っていて、非常に使いやすいです。
使い込んだ時にどれだけ耐久性があるかわからないけど、まだ新しいからよく切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする