No.544-S 窓・ぼー犯錠1.5L ガードロック 40236063 No.544-S 窓・ぼー犯錠1.5L ガードロック 40236063 No.544-S 窓・ぼー犯錠1.5L ガードロック 40236063

窓・ぼー犯錠1.5L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40236063 品番 No.544-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。両面キー2本付き。

材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
レール:ステンレス製
キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上
用途サッシュ窓用補助錠 寸法(mm)61.2×120 シルバー
注意
※戸の合わさりすき間が1.5mm以下の場合はご使用になれません。
ゴムの色がサッシ枠等に色移りする場合があります。あらかじめご了承くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする