ガードロック
ガードロックの 簡易ロック・ガード
まどロックンL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3セット)
色
ブロンズ
注文コード
40236079
品番
No.541-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール左右兼用で、取付の間違う心配ありません。スライド調整幅70mm
材質
ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上
つまみ部:樹脂製
レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上)
寸法(mm)
30.6×120
色
ブロンズ
用途
サッシュ窓用補助錠
注意
※戸の合わさりすき間が5mm以下の場合はご使用になれません。