強力型刈込鋏 グリップ付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード40236095 品番SGL-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

剪定・整枝作業用です。
握りやすいグリップ付き。
剪定タイプ刃で作業楽々。

全長(mm)640 刃長(mm)155 切断能力(mm)(生木)15 用途刈込鋏 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 幅(mm)190 高さ(mm)30 質量(g)960 使用目的刈込

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40236095
2020-04-15
用途:
庭木の刈込
自動車・二輪車・自転車関連業

刃の肉厚も十分に有り、しっかりとした使い心地です。

対象商品:
40236095
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
少数購入、短納期に助かります。

対象商品:
40236095
2015-09-03
用途:
除草

ザクザク切れます。
軽いものに慣れてると重く感じるかもしれませんが、
こんなものでしょう。

対象商品:
40236095
2013-04-29
用途:
庭木の剪定用

良く切れますが、重いです。今まで持ち手がアルミっぽい素材だったので、重く感じます。
重さもチェックすれば良かった。

対象商品:
40236095
2013-09-17
用途:
庭先の植木の手入れ

とても使いやすく、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする