千吉
千吉の 鋏
千吉の 刈込鋏
角型パイプ柄強力型刈込鋏
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40236156
品番
SGL-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
剪定・整枝作業用です。
軽量・丈夫なアルミパイプ柄。
剪定タイプ刃で作業楽々。
刃長(mm)
145
切断能力(mm)
(生木)15
用途
刈込鋏
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
640
使用目的
刈込